Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 4,8mm; weiss; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-4.8/2.4WH60
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-50489
EAN/GTIN:
     4031026223124
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 0,51mm
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Packungsinhalt: 60m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,29*
60
Frei Haus
ab € 1,877*
€ 2,297*
18 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,38*
Lager 2805
60
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,39*
21 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 2,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 180 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 143,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.