Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 60 m Rolle 309-50489(60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), weiß, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40150444
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-50489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 4,8mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 2,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/16 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,51mm, Länge 60m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,29*
60
Frei Haus
ab € 1,877*
€ 2,297*
18 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,38*
60
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,39*
Lager 3461
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 2,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 148,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.