Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 1,5mm; L: 30m; gelb; -55÷135°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 1,5mm; L: 30m; gelb; -55÷135°C
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 1,5mm; L: 30m; gelb; -55÷135°C
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-1.5/0.5YE30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30154
EAN/GTIN:
     4031026226491
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,5mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,5mm
Ausführung: dünnwandig
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 54,0102*
€ 61,4001*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,2442*
€ 66,0141*
1
€ 5,00*
ab € 51,6402*
€ 66,3201*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 47,25*
€ 69,5901*
1
€ 8,95*
ab € 60,18*
€ 77,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,5901*
€ 82,81222
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,9402*
€ 79,65884
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,3002*
€ 72,94724
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,3902*
€ 65,91434
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,85*
€ 64,0815
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,25*
€ 56,2275
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,575* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.