Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), gelb, 30 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), gelb, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), gelb, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), gelb, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), gelb, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023806
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30154
EAN/GTIN:
     4031026226491
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.50 mm
Länge:
30.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP333, FP 333, HFT333, HFT 333, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,37*
€ 32,95*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 51,4041*
€ 58,3242*
20 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 53,8002*
€ 61,02*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 51,7701*
€ 65,9601*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 47,22*
€ 69,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 8,12334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.