Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 3mm; L: 30m; grün; -55÷135°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-3/1GN30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellerman schrumpfschlauch 3mm
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: dünnwandig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,11*
20 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,24*
30
€ 5,46*
ab € 1,81267*
€ 2,45267*
Lager 2805
30
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,63*
18 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 2,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 90 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,22*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.