Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; NTC; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; TF3; IN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; NTC; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; TF3; IN: 3
Modul: Regulator; NTC; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; TF3; IN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-TF33-31H
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TF33-31H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler ip65
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Anzahl Eingänge: 3
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 24V AC;12...24V DC
Montageabmessungen: 28,2x70,3mm
Äußere Abmessungen: 35x77x74,3mm
Temperatursensors-Art: NTC
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -99...99
Ausgangs-Art 4: Kommunikations-
Programmier-Art: Tastatur
Herstellerserie: TF3
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 10A;24V AC / 10A
Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 5A;30V DC / 5A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A;24V DC / 16A
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.