Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 50A; 32VDC; KFZ; 22,8x16,2x21,5mm; JAPVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TFLB-50A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TFLB-50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 50A
Abschaltfähigkeit: 5kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 22,8x16,2x21,5mm
Herstellerserie: JAPVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,68*
€ 498,2292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,97*
€ 437,8843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,68*
€ 423,2592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,39*
€ 411,0141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,59*
€ 371,9821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.