Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Spule; SMD; 0805; 470nH; 4A; 29mΩ; ±20%; 1MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TFM201208BLE-R47MT
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     TFM201208BLE-R47MTCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Widerstand: 29mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Spule
Testfrequenz: 1MHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 0,612*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 714,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.