Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH1; 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH1; 75mm
Schraubendreher; Phillips; PH1; 75mm
Artikel-Nr.:
     2805-TG-31
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     TG-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: GOLDTOOL
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material des Handgriffs: Polypropylen
Länge der Spitze: 75mm
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;verchromte Spitze;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Griff mit Loch zum Aufhängen;Spitze brüniert
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.