Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 50MHz; LED; Ch: 2; 100÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aim-TTi TGP3100 Impulsgenerator 1 mHz / 25 (Double Pulse) MHz, 50 (Pulse) MHz 10ns bis , bis 999,99 s
Aim-TTi TGP3100 Impulsgenerator 1 mHz / 25 (Double Pulse) MHz, 50 (Pulse) MHz 10ns bis , bis 999,99 s
Aim-TTi TGP3100 Impulsgenerator 1 mHz / 25 (Double Pulse) MHz, 50 (Pulse) MHz 10ns bis , bis 999,99 s
Artikel-Nr.:
     2805-TGP3152
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TGP3152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
tti funktionsgenerator
Hersteller: AIM-TTI
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB;LAN;USB Host;GPIB (optional)
Anzahl Kanäle: 2
Abmessungen: 97x250x295mm
Abtasten: 800Msps
Frequenzbereich der Signale: 1mHz...50MHz (Rechtecksignal);1mHz...50MHz (Arbiträrsignal);1mHz...50MHz (Impulssignal)
Durchlauf: Bereich: 100µ...500s
Ausgangsparameter: Impedanz: 5Ω oder 50Ω
Vertikale Auflösung: 16bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK;PM;BPSK;AM-SC
Herstellerserie: TGP3100
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Arbiträr;Impuls;ramp;Rauschen;sin(x)/x
maximale Durchlauffrequenz: 50MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.966,94*
€ 2.066,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.131,02*
€ 2.231,75*
Frei Haus
ab € 2.518,32*
€ 2.709,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,75*
€ 2.655,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,48*
€ 2.642,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.168,01*
€ 2.579,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,30*
€ 2.545,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,02*
€ 2.535,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 113,15*
Zubehör
MH Connectors
BNCCCL1MRG58
ab € 8,59*
Zubehör
Multicomp
BNC-BNC PL RG59U 5M
ab € 8,90*
Zubehör
Pomona
5189
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.