Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 106mm; Y: 240mm; Z: 56mm; Aluminium; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 106mm; Y: 240mm; Z: 56mm; Aluminium; schwarz
Gehäuse: abschirmend; X: 106mm; Y: 240mm; Z: 56mm; Aluminium; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AWN11-6-24EBB
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AWN11-6-24EBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörpergehäuse
kühlkörpergehäuse
Hersteller: TAKACHI
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 240mm
Größe X: 106mm
Größe Z: 56mm
Gehäuseserie: AWN
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,09*
€ 116,95*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,41*
€ 156,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
AWC11-24
ab € 9,17*
Zubehör
TAKACHI
AWSP11-6B
ab € 44,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.