Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 2,45N; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 2,45N; 7,5mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 2,45N; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-TL1105SPF250Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1105SPF250Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stößel 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 6,5x4,5mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x4mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,45N
Tastenfarbe: gelb
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,5mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,417*
2 Tage
1847
10
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,473*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,282*
€ 0,576*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC32829
ab € 0,0632*
Ähnlich
Multicomp
MC32833
ab € 0,0913*
Ähnlich
Multicomp
MC32862
ab € 0,135*
Ähnlich
Multicomp
MC32863
ab € 0,14*
Ähnlich
Multicomp
MC32865
ab € 0,202*
Ähnlich
Omron
B3F-1052
ab € 0,112*
Ähnlich
Omron
B3W1002
ab € 0,288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.