Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL1250F180GRRCLR
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1250F180GRRCLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 8,3x10,3x7mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,77N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: transparent
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 10,7mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.