Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL1260RQRBLK
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1260RQRBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,8x4,4x7mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 7,15mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.