Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Steuerung IGBT; 5kV; SO16L; 25kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TLP5222-D4-TP.E-O
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP5222(D4-TP,E(O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Optokoppler
igbt toshiba
igbt
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO16L
Anschaltzeit: 58ns
Ausschaltzeit: 57ns
Anzahl Kanäle: 1
Anzahl Pole: 16
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Isolationsspannung: 5kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Herstellerserie: TLP5222
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 6,72*
1 Tag
960
€ 14,99*
ab € 3,70*
€ 12,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.