Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Steuerung IGBT; UIsol: 5kV; Uce: 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP701H-TP.F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP701H(TP.F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Optokoppler
igbt toshiba
igbt
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SDIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 50ns
Ausschaltzeit: 50ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Isolationsspannung: 5kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.