Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; TM11P; PIN: 8; Kat: 3; abgeschirmt,mit Schutz; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; TM11P; PIN: 8; Kat: 3; abgeschirmt,mit Schutz; 5mm
Stecker; RJ45; TM11P; PIN: 8; Kat: 3; abgeschirmt,mit Schutz; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-TM11AP1-88P-03
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11AP1-88P(03)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM11P
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Aderführung;mit Schutz
Leitungsgröße: 27AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,558*
€ 3,746*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 4,69*
1 Tag
2908
1
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 7,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,64*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(11)
ab € 2,95*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(13)
ab € 1,85*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,72*
Zubehör
RS Pro
2010267
ab € 4,38*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.