Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; -20÷60°C; L.Sonde: 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; -20÷60°C; L.Sonde: 63mm
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; -20÷60°C; L.Sonde: 63mm
Artikel-Nr.:
     2805-TMA52-3906850
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3906850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 100mm
Anschlüsse: glatter Sensor (ohne Gewinde)
Passendes Zubehör: SWT52G-3907317;SWT52G-3907325;SWT52G-3907333;SWT52G-3907350;SWT52G-3907368;SWT52G-3907376;SWT52G-3907384;SWT52G-3907392;SWT52G-3907406;SWT52G-3907414;SWT52G-3907422;SWT52G-3907430;SWT52G-3907449;SWT52G-3907457;SWT52G-3907341
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Temperaturmessbereich: -20...60°C
Sondenlänge: 63mm
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: A52
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 27,65*
€ 38,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,75*
€ 60,37*
€ 8,95*
ab € 46,30*
€ 62,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
3907325
ab € 13,92*
Zubehör
WIKA
3907422
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.