Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 28VDC; 12A; SPST + SPDT; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 1-polig, F-Charakteristik, 12 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Schutzschalter, 1-polig, F-Charakteristik, 12 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Artikel-Nr.:
     2805-TMF12-211S-12
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4410.0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Nennspannung: 240V AC;28V DC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø11mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Gewindelänge: 10mm
Kontaktkonfiguration: SPST + SPDT
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 41,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 27,22*
€ 47,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.