Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 6,3W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 6,3W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC
Wandler: AC/DC; 6,3W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TMG07105
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 07105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 6,3W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 27,4x27,4x18,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1260mA
Isolationsspannung: 4,2kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 77%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 25,335*
€ 32,06*
1
€ 6,90*
ab € 24,70*
€ 33,67*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 20,45*
€ 39,45*
1
€ 8,95*
ab € 27,78*
€ 43,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 10-105
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.