Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: thin film; SMD; 1008; 4,7uH; 1,6A; 200mΩ; ±20%; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMS322512ALM-4R7MT
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     TMS322512ALM-4R7MTAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsspannung: 20V
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: thin film
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,33636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 749,82*
€ 892,2858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 745,06*
€ 886,6214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 723,74*
€ 861,2506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 704,40*
€ 838,236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 672,72*
€ 800,5368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.