Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; TOPFLEX®611-C-PUR; 4G4mm2; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; TOPFLEX®611-C-PUR; 4G4mm2; grau
Leitungen: für Servoantriebe; TOPFLEX®611-C-PUR; 4G4mm2; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TOPFLEX611CP-4G4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Flamme;Oxidation;Abrieb
Leitungs-Art: TOPFLEX®611-C-PUR
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: zweifache Isolierung;gedreht
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;Robotik;Motoren
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4G4mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,67858*
€ 15,27858*
€ 5,00*
ab € 12,75*
€ 18,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 23,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,20*
€ 27,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,12*
€ 19,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,22*
€ 16,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.