Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 22972 TOPFLEX® 611-C-PUR 4G4qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0799998
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22972
EAN/GTIN:
     4060892146909
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C  bis  +80°C nicht bewegt -40°C  bis  +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig, BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus PP Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern gemeinsam verseilt mit optimalen Schlaglängen und stabilisierendem Füller Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung Innenmantel aus TPE Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel aus PUR Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: adhäsionsarm, extrem abriebfest, halogenfrei, hydrolyse- und mikroben- beständig beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff und Ozon Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Hinweise: ungeschirmte Analogtype: TOPFLEX 611-PUR Verwendung: Als optimale Versorgungsleitung zur Motor-Versorgung speziell von DNC-Motoren, Servomotoren. Die Leitungen sind speziell konzipiert für den Einsatz in Energieführungsketten, Handhabungsautomaten, Robotern, Werkzeugmaschinen, Be- und Verarbeitungsmaschinen. Optimale Isolationsmaterialien gewährleisten Beständigkeit gegen Öle (auch Mineralöle), Fette, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten sowie zahlreiche Laugen und Lösungsmittel. Günstige Außendurchmesser, reduzierte Gewichte, verbessertes Torsionsverhalten gewährleisten den Einsatz im Mehrschichtbetrieb, mit extrem hoher Biege-Wechsel-Beanspruchung. Geeignet für die Verlegung im Freien. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,67858*
€ 15,27858*
€ 5,00*
ab € 12,75*
€ 18,12*
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 23,20*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,27858*
€ 18,18151
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,09858*
€ 17,96731
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,55858*
€ 17,32471
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,74858*
€ 16,36081
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,32858*
€ 15,86101
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,67858*
€ 12,70751
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.