Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; SPST-NO; USteuer: 230VAC; 0,1A; 24÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-TOS-230AC/230AC-01
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951250000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: WEIDMÜLLER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 55x74,4x6,1mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,1A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Steuerspannung: 230V AC
Schaltspannung: 24...230V AC
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 16,46*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,67*
€ 16,87*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,53*
€ 20,20*
10
Frei Haus
ab € 16,802*
€ 20,512*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,31*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,17*
Zubehör
Weidmüller
1609900000
ab € 0,05767*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,99642*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0388*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,70939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.