Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Protokoll-Analysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Protokoll-Analysator
Entw.Kits: Protokoll-Analysator
Artikel-Nr.:
     2805-TP322610
Hersteller:
     TOTAL PHASE
Herst.-Nr.:
     BEAGLE USB 5000 V2 - ULTIMATE EDITION
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: TOTAL PHASE
Steckverbinder-Art: DIN;USB B 3.0 x2;SMA x2;HDMI x2;USB A 3.0
Setinhalt: Netzteil;Kabel USB A - USB B;Analysegerät;Kabel USB A - USB B 3.0
Schnittstelle: USB 3.0
Einheitspreis: Nein
Entwicklungskit-Typ: Protokoll-Analysator
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TOTALPHASE:
TOTALPHASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.642,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.843,60*
€ 6.953,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.812,24*
€ 6.916,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.693,15*
€ 6.774,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.642,15*
€ 6.714,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.