Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prototypenplatine
Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-TPX00031
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     TPX00031 SENSOR KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Grove x16
Setinhalt: Prototypenplatine;Grove - Buzzer;Grove - Light Sensor;Grove - Sound Sensor;Grove - Temp&Humi Sensor;Grove - Button;Grove - OLED Display 0.96";Verbindungskabel;Grove - Acelerometer;Grove - Air Pressure Sensor;Grove - LED;Grove - Potentiometer
Schnittstelle: I2C;UART
Einheitspreis: Nein
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Prototypenplatine
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.