Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; USB 3.0; grau; Portanzahl: 9; 0,15m; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TQMHB
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     TQMHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 3.0
Hersteller: VENTION
Farbe: grau
Steckverbinder-Art: SD;microSD;USB A-Buchse x2;HDMI Buchse;USB C-Buchse x2;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Stecker;RJ45-Buchse
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Gehäusematerial: Aluminium;ABS
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 3.0
Portanzahl: 9
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.