Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: elektrisch
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: elektrisch
Artikel-Nr.:
     2805-TRU-7000AS
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7000AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten;PCB
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 27x17,5x6,5mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: NPN
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Löschweise: elektrisch
Stromquelle: extern
Displayhöhe 1: 6mm
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 2,6...3,4V DC
Montageabmessungen: 29,4x22mm
Löscheigenschaften: NPN
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 29,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 32,09*
€ 8,95*
ab € 24,70*
€ 35,60*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,55*
€ 37,45*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 42,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.