Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; SPST; IP65; 85÷265VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; SPST; IP65; 85÷265VAC
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; SPST; IP65; 85÷265VAC
Artikel-Nr.:
     2805-TRU-9100
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     9100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 72x72x120mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: SPST
Ausgangs-Art 2: SPST
Ausgangs-Art 3: SPST
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Montageabmessungen: 68x68mm
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: mit Sollwert;progressiv/reversiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Weitere Suchbegriffe: trumeter impulszähler, impulszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,60*
€ 445,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 347,41*
€ 445,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,93*
€ 530,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,36*
€ 512,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.