Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; blau- grau; 170mW; 10°; THT; 100mA; 1,35÷1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 940nm; blau- grau; 170mW; 10°; THT; 100mA; 1,35÷1,6V
IR Sender; 5mm; 940nm; blau- grau; 170mW; 10°; THT; 100mA; 1,35÷1,6V
Artikel-Nr.:
     2805-TSAL6100-AS12Z
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSAL6100-AS12Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,35...1,6V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: blau- grau
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 10°
Optische Leistung: 170mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 940nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0936*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.