Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 30A; 7W; SOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 30A; 7W; SOP8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 30A; 7W; SOP8
Artikel-Nr.:
     2805-TSM042N03CS-RLG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM042N03CS RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOP8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 7W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 24nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.