Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA; SMT
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-TSM1205S
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSM 1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Hersteller: TRACO POWER
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 12,7x8x6,8mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 1kV
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 81%
Frequenzwechsel: 100kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TSM
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,628*
€ 11,358*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 12,27*
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 12,33*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 7,06*
€ 12,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TES 1-1211
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.