Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 24mA; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 24mA; 500mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 24mA; 500mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-TSM126CX-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM126CX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 24mA
Widerstand im Leitungszustand: 800Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 1,18nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.