Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 3,9A; 1,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 3,9A; 1,25W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 3,9A; 1,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-TSM2318CX-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM2318CX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 3,9A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Gate-Ladung: 10nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,66*
5
€ 5,95*
ab € 0,4644*
€ 0,8505*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,257*
€ 1,017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.