Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 1,83A; 94W; TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSM3N80CZ-C0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM3N80CZ C0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 1,83A
Widerstand im Leitungszustand: 4,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 94W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 19nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, transistor 800v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.