Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Pt100; Anschl. elektr: 4pin, M12 x 1; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-TSP-1QAG10606MZS
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6049969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäusematerial: Edelstahl
Elektrischer Anschluss: 4pin, M12 x 1
Dichtheitsklasse: IP67
Temperatursensors-Art: Pt100
Anschlüsse: G 1/4"B
Temperaturmessbereich: -30...130°C
Sensoren-Typ: Temperatur
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SICK:
SICK
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100 sick, pt100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,87*
€ 72,48*
€ 5,46*
ab € 58,68*
€ 75,70*
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 77,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,13*
€ 88,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.