Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 0603
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-TSS42U-RGG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSS42U RGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,5A
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1531*
1 Tag
140
20
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1696*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0567*
€ 0,2182*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,091* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.