Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode TSS42U RGG 0603 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R020802
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSS42U RGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TSS42U RGG
U(RRM):
30 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
500 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
5 ns
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
0603
Serie:
TSS_U
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1531*
1 Tag
140
20
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1696*
5
€ 6,90*
ab € 0,0567*
€ 0,2182*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1531*
€ 0,1822
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1271*
€ 0,1512
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,1296
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,8275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.