Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3435K; -40÷300°C; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3435K; -40÷300°C; ±1%
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3435K; -40÷300°C; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-TT2-10KC8-3
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TT2-10KC8-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...300°C
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3435K
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.