Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Pt100; 100Ω; Kl.B; Außenmaße: Ø6x50mm; L: 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; Pt100; 100Ω; Kl.B; Außenmaße: Ø6x50mm; L: 1,5m
Sensor: Temperatur; Pt100; 100Ω; Kl.B; Außenmaße: Ø6x50mm; L: 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-TT4MPT100BT200
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TT4M-PT100B-T200-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
pt100
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Betriebstemperatur: -40...200°C
Widerstand: 100Ω
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: Leitung x2
Äußere Abmessungen: Ø6x50mm
Toleranz: Kl.B
Temperatursensors-Art: Pt100
Leitungslänge: 1,5m
Sensoren-Typ: Temperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.