Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; ±0,2°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; ±0,2°C
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; ±0,2°C
Artikel-Nr.:
     2805-TTS-10KC3-BZ
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TTS-10KC3-BZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±0,2°C
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3977K
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.