Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 4mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 4mm; weiss
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 4mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-TU0212W-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0212W-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
smc pu-schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 1,2mm
Biegeradius der Leitung min.: 4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 10,97*
€ 14,62*
5 Tage
102
€ 4,90*
ab € 11,03*
€ 14,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,49*
€ 28,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.