Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 10mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 10mm; schwarz
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 10mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TU0425B-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0425B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
Biegeradius der Leitung min.: 10mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 18,92*
€ 24,22*
€ 8,95*
ab € 23,20*
€ 30,62*
5 Tage
3522
€ 4,90*
ab € 21,36*
€ 33,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,49*
€ 42,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,40*
€ 48,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.