Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 10mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 10mm; gelb
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 10mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-TU0425Y-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0425Y-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Biegeradius der Leitung min.: 10mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 18,89*
€ 24,86*
5 Tage
120
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 35,17*
€ 8,95*
ab € 26,27*
€ 35,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,96*
€ 47,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.