Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 15mm; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 15mm; rot
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 15mm; rot
Artikel-Nr.:
     2805-TU0604R-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604R-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: SMC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Biegeradius der Leitung min.: 15mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1402
2
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 11,23*
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 8,29*
€ 11,32*
1
€ 8,95*
ab € 13,92*
€ 19,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 24,89*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,91*
€ 33,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097810
ab € 18,47*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,83*
Zubehör
RS Pro
795348
ab € 9,74*
Zubehör
SMC
TM-06
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.