Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 15mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 15mm; weiss
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 15mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-TU0604W-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604W-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
smc pu-schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Biegeradius der Leitung min.: 15mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
278
2
€ 4,90*
ab € 8,35*
€ 11,08*
2 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 8,30*
€ 11,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 21,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.