Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 20mm; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 20mm; -20÷60°C
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 20mm; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-TU0805C-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0805C-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: SMC
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 5mm
Biegeradius der Leitung min.: 20mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 14,60*
€ 19,60*
5 Tage
921
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 19,68*
€ 8,95*
ab € 15,06*
€ 20,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,36*
€ 34,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,38*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,85*
Zubehör
RS Pro
795354
ab € 14,07*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,66*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 17,13*
Zubehör
SMC
TM-08
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.