Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; -20÷60°C
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-TU1065C-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1065C-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: SMC
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6,5mm
Biegeradius der Leitung min.: 27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 113,66*
€ 136,52*
5 Tage
92
€ 4,90*
ab € 114,04*
€ 137,28*
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 242,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 208,83*
€ 267,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.