Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; grün
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; grün
Artikel-Nr.:
     2805-TU1065G-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1065G-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
smc pu-schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6,5mm
Biegeradius der Leitung min.: 27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 112,98*
€ 134,53*
5 Tage
67
€ 4,90*
ab € 114,19*
€ 135,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 209,58*
€ 262,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.