| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TU1065R-20 Herst.-Nr.: TU1065R-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SMC Farbe: rot Betriebstemperatur: -20...60°C Material: Polyurethan Länge: 20m Betriebsdruck: max. 8bar Einheitspreis: Ja Leitungsaußendurchmesser: 10mm Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung Leitungsinnendurchmesser: 6,5mm #Werbeaktionen: maintenance_202308 Biegeradius der Leitung min.: 27mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 22,56* | € 29,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,87* | € 40,83* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,29* | € 52,40* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 41,91* | € 58,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|